OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24.7...24.7 V

  • Lähtöteho - 210...210 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4062172032087

Sähkönumero

4010705

Toimittajan tuotenumero

4062172032087

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24.7...24.7 V

Lähtöteho:

210...210 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

37 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

330 mm

Leveys:

69 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

ilman (PCB asennus)

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

OSRAM OPTOTRONIC OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH on 24V 1-4 kanavainenDALI vakiojänniteliitäntälaite, jonka ulostuloteho on 210W. Laitesoveltuu erinomaisesti käytettäväksi LINEARlight FLEX nauhojen kanssa.Elinikä 50000h @ Tc=85C. IP66/IP67.



OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH on 1-4 kanavainen 24V vakiojännitteinen DALI-liitäntälaite, jonka ulostuloteho on 210W. Laite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi LINEARlight FLEX LED-nauhojen kanssa. Johdinpituus jopa 50 metriä.

OPTOTRONIC 24 V DALI vakiojänniteliitäntälaitteet

OPTOTRONIC 24 V DALI liitäntälaitesarjassa on laitteita viidessä teholuokassa:
OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 50/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 80/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 80/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 100/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 160/220-240/24 1-2CH (DALI-2)
OTi DALI 160/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH (DALI-2)

Liitäntälaitteet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi LINEARlight FLEX LED-nauhojen kanssa.

OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH
- nimellinen ulostuloteho 210 W
- DALI-2 sertifioitu
- 1-4 DALI kanavaa
- johdinpituus jopa 50m
- himmennys 0...100%
- PWM taajuus 1 kHz
- AstroDIM toiminto
- kotelointi IP66/67
- suojausluokka I
- elinikä 50 000h @ tc = 85°C (14h ON / 10h standby)

OSRAM OY -tuote

Tutustu OSRAM OY-sarjaan