OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 15...42 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 5.3...29.4 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172201810
Sähkönumero
4010945
Toimittajan tuotenumero
4062172201810
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
15...42 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
5.3...29.4 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
30 mm
Pituus:
97 mm
Leveys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
DALI-2-sertifioidut ja himmennettävät OSRAM ICUTRONIC DALI CS -liitäntälaitteet mahdollistavat innovatiivisen valaistustekniikan hyödyntämisen myös pienellä budjetilla.
Perustoimintojen lisäksi niissä on monia hyödyllisiä lisätoimintoja, kuten TouchDIM/Corridor Function ja valmius turvavalaistukseen.
Kolmessa saatavana olevassa liitäntälaiteversiossa on kussakin kahdeksan DIP-kytkimellä asetettavaa lähtövirtaa.
IT DALI 30/220-240/700 CS laitteeseen on mahdollista tilata erillisenä sopiva OT CABLE CLAMP vedonpoistosarja.
IT DALI 30/220…240/700 CS
• Lähtöjännite: 15-42V
• Lähtövirta: 350-700mA
• Lähtöteho: 29,4W
• Pituus: 97mm
• Leveys: 43mm
• Korkeus: 30mm
• Elinikä jopa 50 000h
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Himmennysväli: 1-100%
• Max. johdon pituus: 2m


