Etusivu

OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI50/220-240/1A4LT2FAN

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI50/220-240/1A4LT2FAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 15...54 V

  • Lähtövirta - 600...1400 mA

  • Lähtöteho - 55...55 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899488182

Sähkönumero

4010776

Toimittajan tuotenumero

4052899488182

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

15...54 V

Lähtövirta:

600...1400 mA

Lähtöteho:

55...55 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

25 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

110 mm

Leveys:

75 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

OTI DALI50/220-240/1A4LT2FANDIMUNV1OSRAM

OSRAM OPTOTRONIC OTi DALI liitäntälaitteet ovat DALI ja LT2 ohjelmoitavia vakiovirta liitäntälaitteita, joita on mahdollista himmentää välillä 1-100%. Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa, joissa on joustava virta-asetus (DALI, CLO, LEDset). DALI-liitäntälaitteet sopivat SELV-sisäasennuksiin ja suojausluokkien I ja II valaisimiin. Laitteet sopivat läpijohdatukseen ja niihin on mahdollista tilata erillisenä sopiva OT CABLE CLAMP vedonpoistosarja.

OTi DALI 50/220…240/1A0 LT2
• Lähtöjännite: 15-54V
• Lähtövirta: 600-1400mA
• Lähtöteho: 55W
• Pituus: 110mm
• Leveys: 75mm
• Korkeus: 25mm
• Elinikä jopa 100 000h
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Himmennysväli: 1-100%
• Max. johdon pituus: 2m