OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI QBM 40/220-240/1A0 NFC I

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI QBM 40/220-240/1A0 NFC I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 20...50 V

  • Lähtövirta - 500...1050 mA

  • Lähtöteho - 40...40 W

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4062172115063

Sähkönumero

4010931

Toimittajan tuotenumero

4062172115063

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

20...50 V

Lähtövirta:

500...1050 mA

Lähtöteho:

40...40 W

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

32 mm

Pituus:

204 mm

Leveys:

50 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

II

OTI QBM 40/220-240/1A0 NFC I



OSRAMin uusi HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth- verkkotekniikkaan (Qualified Bluetooth Mesh). QBM mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.

OTi QBM NFC I liitäntälaitteet sopivat erillisasennuksiin integroidun vedonpoiston ansioista. NFC (Near Field Communication) mahdollistaa liitäntälaitteen ohjelmoinnin kentällä - langattomasti ja ilman verkkojännitettä.

OTi QBM NFC I sopii erityisesti LED-paneeleihin, kohdevalaisimiin ja alasvaloihin, kun halutaan modernisoida olemassa olevia asennuksia langatonta valaistuksen hallintaa varten.