OSRAM OY - Läsnäolotunnistin valonm. - HF LS LI Radar Sensor

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Läsnäolotunnistin valonm. - HF LS LI Radar Sensor

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin

  • Syvyys - 56 mm

  • Leveys - 28 mm

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899921481

Sähkönumero

2609704

Toimittajan tuotenumero

4052899921481

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Syvyys:

56 mm

Leveys:

28 mm

Korkeus:

21 mm

HF LS LI Radar Sensor on tutkatunnistin DALI-ohjausjärjestelmiin.Kaapeloinnin pituus maks. 2 m: valonmittaus alue 20-800 lx: maks.asennuskorkeus ihmistunnistukseen 8 m: maks. asennuskorkeusajoneuvotunnistukseen 13 m.



DALIeco yhteensopiva valo- ja läsnäolosensori, joka on suunniteltu asennettavaksi tai kiinnitettäväksi valonlähteeseen. Sensori havaitsee läsnäolon aktiivisella tutkarakenteella ja sen havaitsemisetäisyyttä on mahdollista säätää. Valotunnistin puolestaan toimii välillä 20-800lx (mitattuna sensorista) ja siinä on sisäänrakennettu infrapunavastaanotin kauko-ohjainta varten. Tuote asennetaan 2-13 metrin korkeuteen, joten se soveltuu hyvin teollisuuskäyttöön, kuten korkeisiin käytäviin, logistiikkakeskuksiin tai tehdashalleihin.

• Havaitsee valotason ja läsnäolon
• Läsnäolon tunnistaminen aktiivisesti tutkan avulla
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 56mm
• Leveys: 28mm
• Korkeus: 21mm
• Valonmittausalue: 20-800 lx
• Havainnointialue: 35-80°
• Max. asennuskorkeus ihmistunnistukseen: 8m
• Max. asennuskorkeus ajoneuvotunnistukseen: 13m