OSRAM OY - Liitin - LF-2CONN CONNECT SYSTEM IP67LP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172016384
Sähkönumero
4010712
Toimittajan tuotenumero
4062172016384
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LF-2CONN CONNECT SYSTEM IP67 LP on 2-napainen hyppyliitin OSRAMLINEARlight FLEX Protect Power White, Protect ShortPitch White ja Protect Low Power White LED-nauhoille. Pituus 180 mm. (liittimiä 5kpl/pussi)
LF-2CONN CONNECT SYSTEM IP67 LP on 2-napainen hyppyliitin OSRAM LINEARlight FLEX Protect Power White, Protect ShortPitch White ja Protect Low Power White LED-nauhoille. Pituus 180 mm.
CONNECTsystem FLEX IP67 LP (low profile)
CONNECTsystem FLEX IP67 LP tarjoaa lisätarvikkeet LINEARlight FLEX Protect Power White, Protect ShortPitch White ja Protect Low Power White nauhojen nopeaan ja helppoon asennukseen:
2-napainen syöttöliitin (Snro. 4010713)
2-napainen hyppyliitin (Snro. 4010712)
Päätykappale (Snro. 4010711)
LF-2CONN CONNECT SYSTEM IP67 LP on 2-napainen hyppyliitin OSRAM LINEARlight FLEX Protect Power White, Protect ShortPitch White ja Protect Low Power White LED-nauhoille. Pituus 180 mm.
CONNECTsystem FLEX IP67 LP (low profile)
CONNECTsystem FLEX IP67 LP tarjoaa lisätarvikkeet LINEARlight FLEX Protect Power White, Protect ShortPitch White ja Protect Low Power White nauhojen nopeaan ja helppoon asennukseen:
2-napainen syöttöliitin (Snro. 4010713)
2-napainen hyppyliitin (Snro. 4010712)
Päätykappale (Snro. 4010711)
OSRAM OY -tuote
Tutustu OSRAM OY-sarjaan


