OSRAM OY - Liitin - LF-2PIN CONNECT SYSTEM PROTECT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172016513
Sähkönumero
4010715
Toimittajan tuotenumero
4062172016513
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LF-2PIN CONNECT SYSTEM PROTECT on 2-napainen syöttöliitin OSRAMLINEARlight FLEX Protect Monochrome LED-nauhoille. Pituus 500 mm. (liittimiä 5kpl/pussi)
LF-2PIN CONNECT SYSTEM PROTECT on 2-napainen syöttöliitin OSRAM LINEARlight FLEX Protect Monochrome LED-nauhoille. Pituus 500 mm.
Pakkaus sisältää 5 kpl syöttöliittimiä, 5 kpl päätykappaleita ja 1 kpl liima.
CONNECTsystem FLEX IP67
CONNECTsystem FLEX IP67 tarjoaa lisätarvikkeet LINEARlight FLEX Protect Monochrome ja Protect Colormix RGB nauhojen nopeaan ja helppoon asennukseen:
2-napainen syöttöliitin (Snro. 4010715)
2-napainen hyppyliitin (Snro. 4010717)
4-napainen syöttöliitin (Snro. 4010716)
4-napainen hyppyliitin (Snro. 4010718)
Päätykappale (Snro. 4010714)
LF-2PIN CONNECT SYSTEM PROTECT on 2-napainen syöttöliitin OSRAM LINEARlight FLEX Protect Monochrome LED-nauhoille. Pituus 500 mm.
Pakkaus sisältää 5 kpl syöttöliittimiä, 5 kpl päätykappaleita ja 1 kpl liima.
CONNECTsystem FLEX IP67
CONNECTsystem FLEX IP67 tarjoaa lisätarvikkeet LINEARlight FLEX Protect Monochrome ja Protect Colormix RGB nauhojen nopeaan ja helppoon asennukseen:
2-napainen syöttöliitin (Snro. 4010715)
2-napainen hyppyliitin (Snro. 4010717)
4-napainen syöttöliitin (Snro. 4010716)
4-napainen hyppyliitin (Snro. 4010718)
Päätykappale (Snro. 4010714)
OSRAM OY -tuote
Tutustu OSRAM OY-sarjaan


