OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALI REP SO/100-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 96 mm
Leveys - 72 mm
Korkeus - 62 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321301093
Sähkönumero
4010760
Toimittajan tuotenumero
4008321301093
Tukkuerä
16
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
96 mm
Leveys:
72 mm
Korkeus:
62 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
DALI REP SO/100-240
DALI REP SO -toistin mahdollistaa DALI valonohjausjärjestelmän laajentamisen jopa 64 liitäntälaitteella, sekä DALI johtimen pidennyksen 300 metrillä. Laite mahdollistaa kaikkien liitäntälaitteiden TouchDIM ohjauksen yhdessä, joten se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi rakennuksissa, joissa on suuria valaisinryhmiä.
• Laajentaa DALI -järjestelmää 64 liitäntälaitteella
• Pidentää DALI johdinta 300 metrillä
• Mahdollistaa Touch DIM ohjauksen liitäntälaitteille
• Pituus: 96mm
• Leveys: 72mm
• Korkeus: 62mm
• Paino: 150g
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: I
DALI REP SO -toistin mahdollistaa DALI valonohjausjärjestelmän laajentamisen jopa 64 liitäntälaitteella, sekä DALI johtimen pidennyksen 300 metrillä. Laite mahdollistaa kaikkien liitäntälaitteiden TouchDIM ohjauksen yhdessä, joten se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi rakennuksissa, joissa on suuria valaisinryhmiä.
• Laajentaa DALI -järjestelmää 64 liitäntälaitteella
• Pidentää DALI johdinta 300 metrillä
• Mahdollistaa Touch DIM ohjauksen liitäntälaitteille
• Pituus: 96mm
• Leveys: 72mm
• Korkeus: 62mm
• Paino: 150g
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: I


