Etusivu

OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALI SWITCH SO 24V

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALI SWITCH SO 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 96 mm

  • Leveys - 54 mm

  • Korkeus - 62 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321533364

Sähkönumero

4010761

Toimittajan tuotenumero

4008321533364

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

96 mm

Leveys:

54 mm

Korkeus:

62 mm

DALI SWITCH SO 24V

DALI Switch SO on signaalimuuntaja, joka on tarkoitettu käytettäväksi ENCELIUM DALI ja DALI PRO IoT valonohjausjärjestelmien kanssa. Muuntaja ei ole laitekohtainen, joten sitä voi käyttää kaikkien DALI -ohjausyksiköiden kanssa. Tämä mahdollistaa DALI-ohjatun on/off liitännän kolmelle erilliselle laitteelle, joiden virta saa olla enimmillään 6A. Laite kiinnitetään DIN-kiskolla ja se tarvitsee 24V syöttöjännitteen.

• 3 erillistä on/off liitäntää
• Maksimivirta liitettävällä laitteella: 6A
• Tarvittava syöttöjännite: 24V
• Pituus: 96mm
• Leveys: 54mm
• Korkeus: 62mm
• Paino: 155g
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II