OSRAM OY - Ohjausyksikkö - DALI PRO Cont-4 RTC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 90 mm
Leveys - 160 mm
Korkeus - 62 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321710871
Sähkönumero
2609713
Toimittajan tuotenumero
4008321710871
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
90 mm
Leveys:
160 mm
Korkeus:
62 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
IFTTT-tuki:
kyllä
DALI PRO Cont-4 RTC


