OSRAM OY - Ohjausyksikkö - LS/PD CI KIT

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Ohjausyksikkö - LS/PD CI KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Halkaisija - 80 mm

  • Syvyys - 36 mm

  • Korkeus - 36 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899920293

Sähkönumero

2609717

Toimittajan tuotenumero

4052899920293

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

80 mm

Syvyys:

36 mm

Korkeus:

36 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

LS/PD CI KIT



LS/PD Cl KIT on adapteri, joka mahdollistaa DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI ja LS/PD LI sensoreiden asentamisen helposti kattoon.

  • Korkeus: 36mm
  • Paino: 76g
  • Halkaisija: 80mm