OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 20/220-240/500 NFC I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 20...50 V
Lähtövirta - 200...500 mA
Lähtöteho - 4...20 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172114967
Sähkönumero
4010919
Toimittajan tuotenumero
4062172114967
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
20...50 V
Lähtövirta:
200...500 mA
Lähtöteho:
4...20 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
32 mm
Pituus:
204 mm
Leveys:
50 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
OTI DALI 20/220-240/500 NFC I on DALI 2-sertifioitu ja IoT-valmis virtaohjattu LED-liitäntälaite.
Liitäntälaite tulee vedonpoistolla ja sopii läpijohdotukseen. Ohjelmoitavissa DALI- ja NFC-standardilla.
- Nimellisvirta: 200-500mA
- Nimellisjännite: 20-50V
- Nimellisteho: 4-20W
- Kotelointiluokka: IP20
- Elinikä jopa 100 000 tuntia
OSRAM OY -tuote
Tutustu OSRAM OY-sarjaan


