OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 25/220-240/700 NFC I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 9...42 V
Lähtövirta - 90...300 mA
Lähtöteho - 0.8...12.6 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172201797
Sähkönumero
4010944
Toimittajan tuotenumero
4062172201797
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
9...42 V
Lähtövirta:
90...300 mA
Lähtöteho:
0.8...12.6 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
22 mm
Pituus:
130 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
DALI-2-sertifioidut ja himmennettävät OSRAM ICUTRONIC DALI CS -liitäntälaitteet mahdollistavat innovatiivisen valaistustekniikan hyödyntämisen myös pienellä budjetilla.
Perustoimintojen lisäksi niissä on monia hyödyllisiä lisätoimintoja, kuten TouchDIM/Corridor Function ja valmius turvavalaistukseen.
Kolmessa saatavana olevassa liitäntälaiteversiossa on kussakin kahdeksan DIP-kytkimellä asetettavaa lähtövirtaa.
IT DALI 12/220-240/300 CS laitteessa on vedonpoisto integroituna.
IT DALI 12/220…240/300 CS
• Lähtöjännite: 9-42V
• Lähtövirta: 90-300mA
• Lähtöteho: 12,6W
• Pituus: 130mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 22mm
• Elinikä jopa 50 000h
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Himmennysväli: 1-100%
• Max. johdon pituus: 2m


