OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF05A2-R3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 83 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 120 lm
Teho per metri - 8.3 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899924086
Sähkönumero
4297435
Toimittajan tuotenumero
4052899924086
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
83 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
120 lm
Teho per metri:
8.3 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
23...25 V
Valon väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
50
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2.4 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Power White, ShortPitch White, Low Power White, Tunable White ja Tunable Warm White, Colormix RGBWhite, Colormix RGB ja Monochrome LED-nauhat.
LINEARlight FLEX Monochrome
Yksivärisissä Monochrome nauhoissa värivaihtoehtoina sininen, oranssi, punainen, vihreä ja keltainen. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa.
Nauhojen nopeaan asennukseen SLIMCONNECT syöttöliittimet:
Snro. 4210408 (2-napainen, johdinpituus 500mm)
Snro. 4030369 (2-napainen, johdinpituus 1000mm)
OSRAM OY -tuote
Tutustu OSRAM OY-sarjaan


