OSRAM OY - Tarvike - QBM 220-240 LS/PD HB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Halkaisija - 105 mm
Korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172161169
Sähkönumero
2609737
Toimittajan tuotenumero
4062172161169
Tukkuerä
24
Malli / Tyyppi:
multisensori
Halkaisija:
105 mm
Korkeus:
45 mm
QBM 220-240 LS/PD HB
OSRAMin uusi HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth- verkkotekniikkaan (Qualified Bluetooth Mesh). QBM mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
Uudet QBM-tunnistimet
QBM 220-240 LS/PD HB CI on korkean tilan High Bay -versio. Sen käyttökohteita ovat mm. korkeat varastot, logistiikkakeskukset, tuotantohallit ja korkeat sisääntuloaulat. HB-version asennuskorkeus on jopa 14 m ja se kattaa halkaisijaltaan 22 m alueen.
OSRAMin uusi HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth- verkkotekniikkaan (Qualified Bluetooth Mesh). QBM mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
Uudet QBM-tunnistimet
- Integroitu päivänvalotunnistin
- Passiivinen IR-läsnäolotunnistin
- Liiketunnistin
- Nopea ja helppo käyttöönotto verkko- tai mobiilisovelluksella
- Tunnistusalueen säätö sisäänrakennetulla rajaimella
- Helppo asennus kojerasiaan
- Jopa kahdeksalle DALI-2 tai OSRAM DALI LED-liitäntälaitteelle (Part -207) lähetystilassa
- Verkkovirtaan kytkettävänä säästää johdotuskustannuksia ja soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin
- QBM-standardinmukaisuus teknologiayhteistyössä Silvairin kanssa
QBM 220-240 LS/PD HB CI on korkean tilan High Bay -versio. Sen käyttökohteita ovat mm. korkeat varastot, logistiikkakeskukset, tuotantohallit ja korkeat sisääntuloaulat. HB-version asennuskorkeus on jopa 14 m ja se kattaa halkaisijaltaan 22 m alueen.


