OSRAM OY - Valonsäädin - DALI MCU TW G2

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4062172224673

Sähkönumero

2809503

Toimittajan tuotenumero

4062172224673

Tukkuerä

1

DALI MCU TW G2 on DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin, jolla voidaan toteuttaa helppo ja yksinkertainen Tunable White ja Tunable Warm White LED-nauhojen himmennys ja värilämpötilan säätö. Säädin voi toimia joko aktiivisena (verkkojännitteeseen kytketty) tai passiivisena (pelkkä DALI väylä kytketty).

DALI kiertonuppisäädin soveltuu erinomaisesti LINEARlight FLEX Tunable White ja Tunable Warm White nauhojen säätöön yhdessä DALI DT8 liitäntälaitteen kanssa. Säätimessä sisäänrakennettu DALI virtalähde. 

  • Maks. 25 liitäntälaitetta / aktiivinen säädin
  • Maks. 4 ohjauspistettä (ohjauspisteiden automaattinen synkronointi)
  • DALI broadcast
  • Maks. DALI kaapeloinnin pituus 300 m
  • Säätimen mukana valkoinen peitelevy ja kiertonuppi Voidaan käyttää myös muiden valmistajien asennuskalusteita