OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF1200-G3-820-09

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...2000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 95.7 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899953055

Sähkönumero

4297438

Toimittajan tuotenumero

4052899953055

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2000...2000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

95.7 W

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1000 lm

Teho per metri:

10.6 W

Lamppujännite:

23...25 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

70

Kokonaispituus:

9000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.4 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

OSRAM LINEARlight FLEX Power White LF1200-G3-820-09 24V LED-nauhanpituus on 9m ja teho 10.6W/m (kokonaisteho 95.7W). Nauha tuottaa1000lm/m valovirran. Sisäkäyttöön (IP00).

OSRAM OY -tuote

Tutustu OSRAM OY-sarjaan