OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF1300RGBW-G1-865-04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 67.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LINEARlight FLEX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4062172166232
Sähkönumero
4297493
Toimittajan tuotenumero
4062172166232
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
67.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1293 lm
Teho per metri:
17.4 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
23...25 V
Valon väri:
RGBW
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.4 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kokonaispituus:
3900 m
LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Power White, ShortPitch White, Low Power White, Tunable White ja Tunable Warm White, Colormix RGBWhite, Colormix RGB ja Monochrome LED-nauhat.
LINEARlight FLEX Colormix RGBWhite
RGBWhite nauhoissa on useita eri värilämpötilavaihtoehtoja Ra>80 värintoistolla. Nauhoja on saatavana kahdessa eri valotehokkuusluokassa:
LF1300RGBW (1213-1293 lm/m)
LF700RGBW (657-697 lm/m)
LF1300RGBW
Punainen = 622 nm; 132 lm/m
Vihreä = 534 nm; 328 lm/m
Sininen = 468 nm; 33 lm/m
Valkoinen = 800 lm/m
LF700RGBW
Punainen = 622 nm; 80 lm/m
Vihreä = 534 nm; 196 lm/m
Sininen = 468 nm; 21 lm/m
Valkoinen = 400 lm/m
Nauhojen säätö onnistuu helposti Osramin 4-kanavaisella OT BLE DIM 10-24 bluetooth ohjaimella, jota voidaan ohjata Casambin järjestelmillä. Ohjaimen kanssa käytettäväksi soveltuvat erinomaisesti OPTOTRONIC on/off liitäntälaitteet.
RGBW-nauhojen kanssa voidaan käyttää myös 4-kanavaisia OPTOTRONIC DALI-liitäntälaitteita.
Nauhoissa valmiiksi juotetut johtimet.



