OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF2000-G3-840-04-61W

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF2000-G3-840-04-61W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899953024

Sähkönumero

4139524

Toimittajan tuotenumero

4062172142878

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

2000 lm

Teho per metri:

13.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

23...25 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

70

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.4 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

LF2000-G3-840-04 FS1 OSRAM

LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Power White, ShortPitch White, Low Power White, Tunable White ja Tunable Warm White, Colormix RGBWhite, Colormix RGB ja Monochrome LED-nauhat.

LINEARlight FLEX Power White
Power White nauhoissa on useita eri värilämpötilavaihtoehtoja Ra>80 tai Ra>90 värintoistolla MacAdams-arvon ollessa pienempi kuin 2. Nauhoja saatavana neljässä eri valotehokkuusluokassa: LF1200 (1000-1200 lm/m) LF2000 (1650-2000 lm/m) LF3000 (2500-3000 lm/m) LF4000 (3750-3850 lm/m). LF1200, LF2000 ja LF3000 luokissa saatavana myös erikoisvalkoinen Shop White, joka tuottaa eloisan värin ilman kellertävää vaikutusta. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa. Yksinkertainen säätö onnistuu helposti DALI- ja 1-10V himmentimillä: Snro. 2612501 DALI MCU kiertonuppihimmennin Snro. 2612558 DALI PCU painonappihimmennin Snro. 3511023 HF DIM MCUP kiertonuppihimmennin 1-10V.

Tutustu myös Osramin bluetooth ohjaimiin, jotka tarjoavat monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Nauha tulee esiasennettuna syöttöliittimellä toisessa päässä.