Etusivu

OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF200C-G3-RGB-06

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF200C-G3-RGB-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 209 lm

  • Teho per metri - 6.5 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899501997

Sähkönumero

4139580

Toimittajan tuotenumero

4052899501997

Tukkuerä

8

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

209 lm

Teho per metri:

6.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

23...25 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

33

Erillisten segmenttien pituudet:

150 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2.2 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

LF200C-G3-RGB-06 39W 24V 8X1 OSRAM