OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF200M-G3-BL-06

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF200M-G3-BL-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 48 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899500082

Sähkönumero

4297452

Toimittajan tuotenumero

4052899500082

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

24.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

48 lm

Teho per metri:

4.1 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

23...25 V

Valon väri:

sininen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

33

Erillisten segmenttien pituudet:

150 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2.5 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

OSRAM LINEARlight FLEX Monochrome LF200M-G3-BL-06 24V LED-nauhan pituuson 6m ja teho 4.1W/m (kokonaisteho 24.5W). Nauhassa siniset ledit. jotkatuottavat 48lm/m valovirran. Sisäkäyttöön (IP00).

LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Power White, ShortPitch White, Low Power White, Tunable White ja Tunable Warm White, Colormix RGBWhite, Colormix RGB ja Monochrome LED-nauhat.

LINEARlight FLEX Monochrome
Yksivärisissä Monochrome nauhoissa värivaihtoehtoina sininen, oranssi, punainen, vihreä ja keltainen. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa.

Nauhojen nopeaan asennukseen SLIMCONNECT syöttöliittimet:
Snro. 4210408 (2-napainen, johdinpituus 500mm)
Snro. 4030369 (2-napainen, johdinpituus 1000mm)

OSRAM OY -tuote

Tutustu OSRAM OY-sarjaan