OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFP1200-G3-840-09-80W

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFP1200-G3-840-09-80W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899481688

Sähkönumero

4139560

Toimittajan tuotenumero

4052899481688

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1200 lm

Teho per metri:

8.9 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

23...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

11.1 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

70

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4.5 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

50 mm

LFP1200-G3-840-09 FS1 OSRAM

LINEARlight FLEX Protect (IP67)
LINEARlight FLEX Protect sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Protect Power White, Protect ShortPitch White, Protect Low Power White, Protect Colormix RGB ja Protect Monochrome LED-nauhat. Protect nauhojen suojana on UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni.

LINEARlight FLEX Protect Power White
Protect Power White nauhoissa on useita eri värilämpötilavaihtoehtoja Ra>80 tai Ra>90 värintoistolla. Nauhoja saatavana neljässä eri valotehokkuusluokassa:
LF1200 (1100-1200 lm/m)
LF2000 (1800-1900 lm/m)
LF3000 (2800-3000 lm/m)
Saatavana myös erikoisvalkoinen Shop White, joka tuottaa eloisan värin ilman kellertävää vaikutusta.

Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa. Yksinkertainen säätö onnistuu helposti DALI- ja 1-10V himmentimillä:
Snro. 2612501 DALI MCU kiertonuppihimmennin
Snro. 2612558 DALI PCU painonappihimmennin
Snro. 3511023 HF DIM MCUP kiertonuppihimmennin 1-10V Tutustu myös Osramin bluetooth ohjaimiin, jotka tarjoavat monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet.

Nauhoissa valmiiksi kiinnitetty syöttöliitin ja päätypala. Lisäliitin ja hyppyliitin:
LF-2PIN CONNECT SYSTEM IP67 LP (syöttöliitin)
LF-2CONN CONNECT SYSTEM IP67 LP (hyppyliitin)