OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFP200C-G3-RGB-06

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFP200C-G3-RGB-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 39 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 209 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899501973

Sähkönumero

4266214

Toimittajan tuotenumero

4052899501973

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

209 lm

Teho per metri:

6.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

23...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

11 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

33

Erillisten segmenttien pituudet:

150 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4.5 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

OSRAM LINEARlight FLEX Protect Colormix RGB LFP200C-G3-RGB-06 24VLED-nauhan pituus on 6m ja teho 6.5W/m (kokonaisteho 39W). RGB ledit.jotka tuottavat yhteensä 209lm/m valovirran. Soveltuu ulkokäyttöön(IP67). UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni.

LINEARlight FLEX Protect (IP67)
LINEARlight FLEX Protect sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Protect Power White, Protect ShortPitch White, Protect Low Power White, Protect Colormix RGB ja Protect Monochrome LED-nauhat. Protect nauhojen suojana on UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni.

LINEARlight FLEX Protect Colormix RGB
Protect Colormix RGB nauhoja on saatavana kahdella eri valoteholla; 209 lm/m tai 435 lm/m. Nauhoissa punaiset, vihreät ja siniset ledit:
punainen = 625 nm
vihreä = 525 nm
sininen = 465 nm

Nauhojen säätö onnistuu helposti Osramin 4-kanavaisella OT BLE DIM 10-24 bluetooth ohjaimella, jota voidaan ohjata Casambin järjestelmillä. Ohjaimen kanssa käytettäväksi soveltuvat erinomaisesti OPTOTRONIC on/off liitäntälaitteet.

RGB-nauhojen kanssa voidaan käyttää myös 4-kanavaisia OPTOTRONIC DALI-liitäntälaitteita.

Nauhoissa valmiiksi kiinnitetty syöttöliitin ja päätypala. Lisäliitin ja hyppyliitin:
LF-4PIN CONNECT SYSTEM PROTECT (syöttöliitin)
LF-4 CONNECT SYSTEM PROTECT (hyppyliitin)

OSRAM OY -tuote

Tutustu OSRAM OY-sarjaan