OSRAM - Vahvistin - DALI REP LI/100-240


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - signaalivahvistin
Syvyys - 21 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321292599
Sähkönumero
4030300
Toimittajan tuotenumero
4008321292599
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
signaalivahvistin
Syvyys:
21 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä