OUNEVA - Al-läpivientilaippa - VD05-0050 Laippa D 2xM40

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 330 mm

  • Korkeus - 126 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034540832

Sähkönumero

3454083

Toimittajan tuotenumero

VD05-0050

Tukkuerä

5

Leveys:

330 mm

Korkeus:

126 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Al-läpivientilaippa D 2xM40x1.5 tiivisteellä

Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).