OUNEVA - Al-läpivientilaippa - VD05-0068 Laippa C 3xM32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 217 mm
Korkeus - 88 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034010632
Sähkönumero
3401063
Toimittajan tuotenumero
VD05-0068
Tukkuerä
0
Tyyppi:
suora
Leveys:
217 mm
Korkeus:
88 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
7 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Al-läpivientilaippa C 4xM32x1.5 tiivisteellä
Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).
Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).


