OUNEVA - Haaroitusalusta - VG02-0007 Cu 4-240 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2...120 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120042
Sähkönumero
1912004
Toimittajan tuotenumero
VG02-0007
Tukkuerä
30
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2...120 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2...120 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2...120 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Haaroitusalusta
Haaroitusalustoja käytetään Cu-johtimien haaroituksiin ja kytkentöihin sähkökojeistoissa ja laitteissa. Alustat ovat helppo asentaa ja kaikki mallit voidaan kiinnittää joko ruuveilla tai asentaa suoraan DIN-kiskoon.


