OUNEVA - Haaroituskaappi pj - 300x850x230 RAL7037+OTL150

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Kytkentätapa - puristusliitos/kiristin

  • Asennus kaapi sivulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054080059

Sähkönumero

5408005

Toimittajan tuotenumero

AJ02-0535

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

150 mm²

Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:

150 mm²

Kytkentätapa:

puristusliitos/kiristin

Asennus kaapi sivulle:

ei

Korkeus:

850 mm

Asennus kaapin päälle:

ei

Leveys:

300 mm

Asennus kaapin alle:

kyllä

Syvyys:

230 mm

Haaroituskaappi 300x850x230 RAL7037 OTL150 asennuslevyllä

Haaroituskaappi sisältää säädettävän metallisen jalustan, saranoidun oven, K10-kolmiokaralukituksen, maadoituskaapelin ja maadoitusliittimet. Kaappi on valmistettu sinkitystä teräksestä ja maalattu RAL 7037 -sävyiseksi harmaaksi. Kokoonpano sisältää OTL 150 asennuslevyn, jossa on neljä OTL 3x150 liitintä.