OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 2x50/Cu 2x35+1,5-6 Har

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 3

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142846

Sähkönumero

1914284

Toimittajan tuotenumero

VC02-0072

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

3

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Haaroitusliitin Al 2x50 / Cu 2x35+1,5-6 mm² Harmaa

OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kaksi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja yksi johdinaukko 1,5-6 mm² johtimelle.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan