OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 2x50/Cu 2x35+1,5-6 Sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 3
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142853
Sähkönumero
1914285
Toimittajan tuotenumero
VC02-0075
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
3
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Keskeytyksetön kytkentä:
ei
OPK - Pylväskaluste
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kaksi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja yksi johdinaukko 1,5-6 mm² johtimelle.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


