OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 3x50/Cu 3x35+2x1,5-6 KeVi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 5
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019143331
Sähkönumero
1914333
Toimittajan tuotenumero
VC02-0113
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
5
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Keskeytyksetön kytkentä:
ei
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kolme haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kaksi johdinaukkoa 1,5-6 mm² johtimelle. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 6 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


