OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 4x50/Cu 4x35+3x2,5 KeVi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 7
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142297
Sähkönumero
1914229
Toimittajan tuotenumero
VC02-0055
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
7
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Haaroitusliitin Al 4x50 / Cu 4x35 + 3x2,5 mm² KeVi
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kolme johdinaukkoa 1,5-2,5 mm² johtimille. IP-luokitus 2,5 - 16 mm² kaapeleilla on IP23, 25 -50 mm² kaapeleilla IP33 ja erikseen myytävän tiivistyspakkauksen kanssa IP43.
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kolme johdinaukkoa 1,5-2,5 mm² johtimille. IP-luokitus 2,5 - 16 mm² kaapeleilla on IP23, 25 -50 mm² kaapeleilla IP33 ja erikseen myytävän tiivistyspakkauksen kanssa IP43.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


