OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 4x50 / Cu 4x35 Harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 4
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142006
Sähkönumero
1914200
Toimittajan tuotenumero
VC02-0026
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
4
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Haaroitusliitin Al 4x50 / Cu 4x35
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa.
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


