OUNEVA - Haaroitusliitin Al/Cu - Liitinpakkaus 4x50/6x50 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora asennus
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 145 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142082
Sähkönumero
1914208
Toimittajan tuotenumero
VC06-0072
Tukkuerä
30
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
145 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Pylväskalustesarja
Sarja sisältää 3kpl Al4x50/Cu4x35 liittimiä, 1 kpl Al6x50/Cu6x35 liittimen ja kaapelikengällä varustetun maadoitusjohtimen.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


