OUNEVA - Haaroitusliitin - Al4x50/Cu4x35+3x2,5 Sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 7
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142068
Sähkönumero
1914206
Toimittajan tuotenumero
VC02-0041
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
7
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Haaroitusliitin Al 4x50 / Cu 4x35 + 3x2,5 mm² Sininen
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kolme johdinaukkoa 2,5 mm² johtimille.
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on neljä haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kolme johdinaukkoa 2,5 mm² johtimille.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


