OUNEVA - Haaroitusliitin - Al6x50/Cu6x35+3x2,5 KeVi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 9
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142303
Sähkönumero
1914230
Toimittajan tuotenumero
VC02-0059
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
9
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Haaroitusliitin Al 6x50 / Cu 6x35 + 3x2,5 mm² KeVi
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kuusi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapeleille ja kolme johdinaukkoa 2,5 mm² johtimille.
OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kuusi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapeleille ja kolme johdinaukkoa 2,5 mm² johtimille.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


