OUNEVA - Haaroitusliitin - Haaroitusliitinsetti 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 5
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051862151
Sähkönumero
1914374
Toimittajan tuotenumero
VC02-0131
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
5
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskalustesarja johtimilla 3x 2x50 mm², 1x 3x50 mm² ja 6A sulakkeella
Pylväskalustesarja
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 2x50 (VC02-0072) liittimiä, 1 kpl 3x50 KeVi liittimen (VC02-0113), 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten.
Pylväskalustesarja
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 2x50 (VC02-0072) liittimiä, 1 kpl 3x50 KeVi liittimen (VC02-0113), 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


