OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 135 A Vihreä PA66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 35 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
36 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051861833
Sähkönumero
1914362
Toimittajan tuotenumero
VG03-0067
Tukkuerä
36
Johtimen poikkipinta-ala:
35 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL 135A / 2,5-35 mm² Vihreä PA66
OJL-liitin 135
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinta ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia, kotelo ja kansi PA66 V0.
OJL-liitin 135
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinta ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia, kotelo ja kansi PA66 V0.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


