OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 3x50

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - harmaa

  • Eristemateriaali - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051862533

Sähkönumero

1914382

Toimittajan tuotenumero

VC02-0139

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...50 mm²

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Pylväskalustesarja johtimilla 3x 3x50 mm², 1x 4x50 mm²

Pylväskalustesarja
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 3x50 (VC02-0111) liittimiä, 1 kpl 4x50 LED KeVi liittimen (VC02-0055), 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä ja 1,5 mm² mustan MK-johtimen.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan