OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 4x50

Ouneva Oy
KopioiKopioi
OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 4x50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 6

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142778

Sähkönumero

1914277

Toimittajan tuotenumero

VC02-0071

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

6

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Pylväskalustesarja 3x 4x50 mm², 1x 6x50 mm² maadoitusjohtimilla

Pylväskalustesarja
1-napainen OPK-pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 4x50 liittimiä, 1 kpl 6x50 KeVi liittimen, 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä ja 1,5 mm² mustan MK-johtimen.