OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja johtimella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 5
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051862144
Sähkönumero
1914375
Toimittajan tuotenumero
VC02-0132
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
5
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskalustesarja johtimella 3x 2x50mm², 1x3x50 mm²
Pylväskalustesarja
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 2x50 (VC02-0072) liittimiä, 1 kpl 3x50 KeVi liittimen (VC02-0113) ja 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä.
Pylväskalustesarja
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 2x50 (VC02-0072) liittimiä, 1 kpl 3x50 KeVi liittimen (VC02-0113) ja 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


