OUNEVA - Holkkitiiviste metalli - VD01-0026 EMC M75 Ms/Ni

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

75

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 50...60 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 75

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017009752

Sähkönumero

1700975

Toimittajan tuotenumero

VD01-0026

Tukkuerä

0

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

50...60 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

75

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Käyttölämpötila:

-55...60 °C

EMC-läpivientiholkki M75x1,5 Ms/Ni

EMC-läpivientiholkki Ms/Ni
EMC-läpivientiholkki on valmistettu niklatusta messingistä. Holkit ovat Ex-hyväksyttyjä ja niiden tiiveysluokka on IP66. Holkki on varustettu kumitiivisteellä.