OUNEVA - Holkkitiiviste metalli - VD02-0026 M75 Ms/Ni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 50...60 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 75
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017106796
Sähkönumero
1710679
Toimittajan tuotenumero
VD02-0026
Tukkuerä
0
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
50...60 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
75
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Malli / Tyyppi:
suora
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Käyttölämpötila:
-55...60 °C
Läpivientiholkki Ms/Ni
Läpivientiholkkien materiaali on niklattu messinki. Holkit ovat Ex-hyväksyttyjä ja niiden tiiveysluokka on IP66. Kumitiiviste kestää lämpötilat välillä -55°C ... +60°C


