OUNEVA - Jatkosholkki Cu 185 mm2 - JH 185 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185...185 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - pitkä

  • Jännitealue - 30 kV asti

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052066703

Sähkönumero

5206670

Toimittajan tuotenumero

VA03-0012

Tukkuerä

25

Nimellispoikkipinta-ala:

185...185 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

pitkä

Jännitealue:

30 kV asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

ei ole

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

rinnakkaisliitin

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Cu-jatkoliitin 185mm2

Jatkoliitin kuparijohtimille
Cu-jatkoliitin on puristettava, kuparijohtimien jatkamiseen tarkoitettu, tinattu kupariliitin, joka soveltuu myös hienosäkeikeiselle johtimelle

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan