OUNEVA - Jatkosholkki Cu 35 mm2 - JH 35 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 35...35 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Holkin malli - pitkä
Jännitealue - 30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052066406
Sähkönumero
5206640
Toimittajan tuotenumero
VA03-0039
Tukkuerä
100
Nimellispoikkipinta-ala:
35...35 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Holkin malli:
pitkä
Jännitealue:
30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
rinnakkaisliitin
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Cu-jatkoliitin on puristettava, kuparijohtimien jatkamiseen tarkoitettu, tinattu kupariliitin, joka soveltuu myös hienosäkeikeiselle johtimelle

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


