OUNEVA - Jatkosholkki - JHR 25mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 25...25 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Holkin malli - pitkä
Jännitealue - 30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052004620
Sähkönumero
5200462
Toimittajan tuotenumero
VA03-0044
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
25...25 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Holkin malli:
pitkä
Jännitealue:
30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
rinnakkaisliitin
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
JHR-jatkoliittimet
Ounevan JHR-jatkoliitintä käytetään kupari- ja alumiinijohtimien sekä käämien jatkamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla. Rasteriverkko on tinapinnoitettua messinkiä. Asennuksessa käytetään tavanomaisia puristustyökaluja.


