OUNEVA - Jatkospakkaus - 1 kV Jatkos 1,5-6 mm²

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 5

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052017118

Sähkönumero

5201711

Toimittajan tuotenumero

VB04-0031

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...6 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

5

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

Pienjännitejatkospakkaus 5xCu 1,5-6 mm²

PJ-jatkospakkaus
Pakkaus sisältää kymmenen jatkoliitintä, viisi liimallista johdinkutistetta, yhden liimallisen kaapelikutisteen, hiomapaperia ja kaapelinpuhdistusliinan.

Käyttötarkoitus
4 ja 5-johtimisten <1 kV käyttöjännitteen kaapelien jatkaminen. 

Valmistusmateriaalit
Liittimet: Tinapinnoitettu kupari
Lämpökutisteet: Modifioitu Polyeteeni