Varastointi päättyy

OUNEVA - Johdinsuoja Cu-tunneliliitt. - VI06-0108 6 mm2 liittimelle

Ouneva Oy
KopioiKopioi
OUNEVA - Johdinsuoja Cu-tunneliliitt. - VI06-0108 6 mm2 liittimelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - eristyssilta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019121940

Sähkönumero

1912194

Toimittajan tuotenumero

VI06-0108

Tukkuerä

VI06-0108

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

eristyssilta

Johdinsuoja 6 mm2 Cu-tunneliliittimelle

6 ja 16 mm² tunneliliittimet voidaan toimittaa johdinsuojien kanssa. Johdinsuoja estää kiristysruuvia vaurioittamasta johdinta.