OUNEVA - Joustava PE/N-liitin 2x70mm2 - VI01-0006 kiskoliitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 2
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 32.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054080004
Sähkönumero
5408000
Toimittajan tuotenumero
VI01-0006
Tukkuerä
10
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
2
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
32.4 mm
Eristin:
ei
Pituus:
164 mm
Korkeus:
55 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
galvaanisesti tinattu
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
Joustava PEN-liitin asennetaan kiskoon. Liitintä käytetään vaativissa asennuskohteissa, joissa joustavuus helpottaa nolla- ja suojamaadoitusjohdinten kytkemistä.