OUNEVA - Kaapelikenkä Al 25 mm2 - OLA 25-8 Al

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185...185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...95 mm²

Pultin koko (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 25...25 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...25 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052023355

Sähkönumero

5202335

Toimittajan tuotenumero

VB01-0002

Tukkuerä

90

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

25...25 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

25...25 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

alumiini

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Eristetty:

ei

Min. AWG-koko:

4

Maksimi AWG-koko:

4

Al-putkikaapelikenkä 25mm2 M8

Al-kaapelikenkä OLA
OLA on alumiinikaapeleille tarkoitettu puristettava kaapelikenkä. Kuivissa tiloissa Al-kaapelikenkä voidaan liittää liitosrasvaa käyttäen myös tinattuihin ja hopeoituihin kuparikiskoihin. Voidaan kytkeä myös PEX kaapeliin. Liittimen mukana toimitetaan asennuksessa tarvittavat jousialuslaatat ja paineentasauslaatat. Asennuksessa käytetään tavanomaisia liittimien puristustyökaluja.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan